※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び寸法
M16
注文コード
42021831
品番
M16 P-1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M16
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
13
寸法S(mm)
24
厚さ(mm)
13
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
二面幅S(mm)
24
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42021831
M16 P-1.5
42212633
M16 P-1.5
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/クロメート)(パック品)
大阪魂
1パック(4個)
¥
439
税込
¥
483
注文コードが変更になりました