※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 細目(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42022066
品番
M10 P-1.25
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M10
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
8
寸法S(mm)
17
厚さ(mm)
8
規格
1種
ねじの種類
ナット
二面幅S(mm)
17
ねじ山種類
メートル細目