※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 細目(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び寸法
M27
注文コード
42022617
品番
M27 P-2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M27
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
22
寸法S(mm)
41
厚さ(mm)
22
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
二面幅S(mm)
41
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42022617
M27 P-2.0
42213507
M27 P-2.0
六角ナット 1種 細目(鉄/生地)
大阪魂
1個
¥
659
税込
¥
725
注文コードが変更になりました