N-8364 アンブレラスタンド 3×5 パール金属 42022637

 

N-8364 アンブレラスタンド 3×5 パール金属 42022637
N-8364 アンブレラスタンド 3×5 パール金属 42022637

アンブレラスタンド 3×5

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1台注文コード42022637品番N-8364
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

組立て簡単。どんなシーンでも使えるスタンダードタイプ。仕切り付きで、一本づつ収納できるので、入れやすく取り出しやすい形状です。15本収納可能

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×285×615材質パイプ:スチール (クロムメッキ)、受け皿:ポリプロピレン質量(g)2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする