NOP-D01NV デスクオーガナイザー ナカバヤシ 42022734 NOP-D01NV デスクオーガナイザー ナカバヤシ 42022734 NOP-D01NV デスクオーガナイザー ナカバヤシ 42022734 NOP-D01NV デスクオーガナイザー ナカバヤシ 42022734

デスクオーガナイザー

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42022734 品番 NOP-D01NV
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スマホとお気に入りのペンをワーキングタイムの定位置へ。
バッグからお気に入りのペンとスマホを取り出して、コンパクトにスタンドできます。(充電しながらスタンド可)

材質PU、PA、FRP、マグネット ネイビー サイズS 質量(g)約50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×99×110 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×7×120 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42022743
2020-04-08
用途:
デスクの整理整頓
医療・福祉・介護関連業

下の部分が曖昧な感じなのでもう少ししっかりとした作りだと助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする