曜日別特売
NOP-D02NV デスクオーガナイザー ナカバヤシ 42022759

 

NOP-D02NV デスクオーガナイザー ナカバヤシ 42022759
NOP-D02NV デスクオーガナイザー ナカバヤシ 42022759
NOP-D02NV デスクオーガナイザー ナカバヤシ 42022759

デスクオーガナイザー

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
ネイビー
材質PU、PA、FRP、マグネット、スチール
内容量1個注文コード42022759品番NOP-D02NV
参考基準価格(税別)¥3,380販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スマホとお気に入りのペンをワーキングタイムの定位置へ。
バッグからお気に入りのペンとスマホを取り出して、コンパクトにスタンドできます。(充電しながらスタンド可)

材質PU、PA、FRP、マグネット、スチールネイビーサイズM質量(g)約190本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×65×123折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×9×125RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42022743
2020-04-08
用途: デスクの整理整頓
医療・福祉・介護関連業

下の部分が曖昧な感じなのでもう少ししっかりとした作りだと助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする