ナカバヤシ
デスクターナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×300×598(梱包)
515×300×598(梱包)
615×300×798(梱包)
715×300×598(梱包)
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
42022786
品番
ND-722-BK
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
デスク周りスペースを有効に活用。
オフィスをシックでクールな雰囲気にするブラックカラータイプ。
色
ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
500×286×600
棚段数
2
総耐荷重(kg)
30
質量(kg)
6.6
仕様
ロック式キャスター付、中棚板30mmピッチ可変
材質
スチール(粉体塗装)
材質(本体)
スチール 粉体塗装
キャスター
あり
材質(キャスター)
ナイロン
本体質量(kg)
6.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×300×598(梱包)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×286×600
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません