※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び寸法
M22
注文コード
42022827
品番
M22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M22
材質
ステンレス
ねじピッチ
2.5
山数
-
寸法m(mm)
18
寸法S(mm)
32
厚さ(mm)
18
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法e(mm)
約37
二面幅S(mm)
32
寸法dk(Φmm)
約31
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42022827
M22
42213717
M22
六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました