※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M27 六角ナット 1種 切削(SUS310S)(小箱) 大阪魂 42023021 M27 六角ナット 1種 切削(SUS310S)(小箱) 大阪魂 42023021

六角ナット 1種 切削(SUS310S)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(21個) ねじの呼び寸法M27 注文コード42023021 品番M27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び寸法・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び寸法M27 材質SUS310S ねじピッチ3.0 寸法m(mm)22 寸法S(mm)41 厚さ(mm)22 規格1種 ねじの種類ナット 二面幅S(mm)41 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42023021 M27 42213911 M27 六角ナット 1種 切削(SUS310S) 大阪魂 六角ナット 1種 切削(SUS310S) 大阪魂 1個 7,598 税込8,358 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
544:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする