※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 六角ナット 1種 切削(SUS316)(小箱) 大阪魂 42023091 M12 六角ナット 1種 切削(SUS316)(小箱) 大阪魂 42023091

六角ナット 1種 切削(SUS316)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) ねじの呼び寸法M12 注文コード42023091 品番M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び寸法・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び寸法M12 材質SUS316 ねじピッチ1.75 寸法m(mm)10 寸法S(mm)19 厚さ(mm)10 規格1種 ねじの種類ナット 二面幅S(mm)19 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42023091 M12 42213981 M12 六角ナット 1種 切削(SUS316) 大阪魂 六角ナット 1種 切削(SUS316) 大阪魂 1個 509 税込560 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3663:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする