※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
ねじの呼び寸法
M1.4
注文コード
42023545
品番
M1.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M1.4
材質
黄銅
ねじピッチ
0.3
寸法m(mm)
1.2
厚さ(mm)
1.2
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
3
表面処理
ニッケル
二面幅S(mm)
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42023545
M1.4
42214243
M1.4
六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)
大阪魂
1パック(34個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました