※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
42023791
品番
M1.7
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M1.7
材質
黄銅
ねじピッチ
0.35
寸法m(mm)
1.2
厚さ(mm)
1.2
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
3
表面処理
生地
二面幅S(mm)
3