エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 雨どい金具
アーバントップΣ90 ステンレス金具上打 U型
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42024475
品番
LG43
在庫数量:残り35点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
アウトレット
¥899
¥
89
バスケットに入れる
色
シンチャ
サイズ
Σ90-U-4.0
仕様
平板ストレート打(直打ち)
種別
ステンレス金具上打
型式
U型