※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42024577 M12 六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42024577

六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 42024577 品番 M12
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ねじの呼び寸法M12 材質S45C ねじピッチ1.75 寸法m(mm)10 表面処理ユニクロ 熱処理H 厚さ(mm)10 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)19 寸法e(mm)約21.9 二面幅S(mm)19 寸法dk(Φmm)約18 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1281:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする