※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(130個)
ねじの呼び寸法
M14
注文コード
42024586
品番
M14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M14
材質
S45C
ねじピッチ
2.0
寸法m(mm)
11
表面処理
ユニクロ
熱処理
H
厚さ(mm)
11
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
22
寸法e(mm)
約25.4
二面幅S(mm)
22
寸法dk(Φmm)
約21
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42024586
M14
42214986
M14
六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)
大阪魂
1パック(5個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました