※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び寸法
M22
注文コード
42024622
品番
M22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M22
材質
S45C
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
18
表面処理
ユニクロ
熱処理
H
厚さ(mm)
18
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
32
寸法e(mm)
約37
二面幅S(mm)
32
寸法dk(Φmm)
約31
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42024622
M22
42215022
M22
六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)
大阪魂
1パック(2個)
¥
589
税込
¥
648
注文コードが変更になりました