※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(SCM435(H))(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(175個)
ねじの呼び寸法
M18
注文コード
42025365
品番
M18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M18
材質
SCM435
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
15
熱処理
H
厚さ(mm)
15
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
27
寸法e(mm)
約31.2
二面幅S(mm)
27
寸法dk(Φmm)
約26
ねじ山種類
メートル並目