曜日別特売
M2.6 六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂 42025496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.6 六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂 42025496
M2.6 六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂 42025496

六角ナット1種 ステンレス 小箱

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(4000個)
1箱(4000個)
1袋(5000個)
1袋(10000個)
1箱(5000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(120個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(35個)
1箱(20個)
1箱(10個)
1箱(9個)
1箱(7個)
1箱(5個)
1箱(4個)
ねじの呼びM2.6
M2.6
M2.5
M3
M2
M2.3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M36
M42
M45
M48
M56
内容量1箱(4000個)注文コード42025496品番M2.6
販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。

用途
あらゆる締結に使用。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)2ねじピッチ(mm)0.45規格1種寸法e(mm)約5.8寸法m(mm)2二面幅S(mm)5ねじの呼びM2.6寸法dk(Φmm)約4.7ねじ山種類メートル並目
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-02
用途: 金物取付け時
建設業・工事業

海岸の近くの取付け現場でしたがサビとか気にせずSUS304という事で安心して使用できました

対象商品 : 28763186
2024-05-29
用途: 機材取付
タナカ テント

1箱の入りが100個単位の数量があれば、助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする