※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4.5 六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂 42025532 M4.5 六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂 42025532

六角ナット1種 ステンレス 小箱

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 42025532 品番 M4.5
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。

用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)3.6 ねじピッチ(mm)0.75 規格1種 寸法e(mm)約9.2 寸法m(mm)3.6 二面幅S(mm)8 ねじの呼びM4.5 寸法dk(Φmm)約7.8 ねじ山種類メートル並目
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-02
用途:
金物取付け時
建設業・工事業

海岸の近くの取付け現場でしたがサビとか気にせずSUS304という事で安心して使用できました

対象商品:
28763186
2024-05-29
用途:
機材取付
タナカ テント 様

1箱の入りが100個単位の数量があれば、助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする