※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M14 六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂 42025593 M14 六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂 42025593

六角ナット1種 ステンレス 小箱

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(120個) ねじの呼びM14 注文コード42025593 品番M14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など55種類から選べます 他の種類を見る

片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。

用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)11 ねじピッチ(mm)2.0 規格1種 寸法e(mm)約25.4 寸法m(mm)11 二面幅S(mm)22 ねじの呼びM14 寸法dk(Φmm)約21 ねじ山種類メートル並目
注意
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42025593 M14 28763229 M14 六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂 六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂 1箱(150個) 7,998 税込8,798 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-02
用途:
金物取付け時
建設業・工事業

海岸の近くの取付け現場でしたがサビとか気にせずSUS304という事で安心して使用できました

対象商品:
28763186
2024-05-29
用途:
機材取付
タナカ テント 様

1箱の入りが100個単位の数量があれば、助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする