※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M27 六角ナット 1種(ステンレス/コート)(小箱) 大阪魂 42025812 M27 六角ナット 1種(ステンレス/コート)(小箱) 大阪魂 42025812

六角ナット 1種(ステンレス/コート)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) ねじの呼び寸法M27 注文コード42025812 品番M27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び寸法・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び寸法M27 材質ステンレス ねじピッチ3.0 寸法m(mm)22 厚さ(mm)22 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)41 表面処理コート 寸法e(mm)約47.3 二面幅S(mm)41 寸法dk(Φmm)約39 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42025812 M27 42216054 M27 六角ナット 1種(ステンレス) 大阪魂 六角ナット 1種(ステンレス) 大阪魂 1個 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3219:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする