※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 六角ナット 1種(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 42025934 M12 六角ナット 1種(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 42025934

六角ナット 1種(ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード42025934 品番M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び寸法M12 材質ステンレス ねじピッチ1.75 寸法m(mm)10 厚さ(mm)10 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)19 表面処理ブラック 寸法e(mm)約21.9 二面幅S(mm)19 寸法dk(Φmm)約18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42025934 M12 42216176 M12 六角ナット 1種(ステンレス/ブラック) 大阪魂 六角ナット 1種(ステンレス/ブラック) 大阪魂 1パック(2個) 409 税込450 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2963:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする