※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(旧JIS)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42026022
品番
M3(P=0.6
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M3
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.6
寸法m(mm)
6
厚さ(mm)
6
規格
1種(旧JIS)
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
3
二面幅S(mm)
3