※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16 六角ナット 1種(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 42026153 M16 六角ナット 1種(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 42026153

六角ナット 1種(鉄/ドブ)(小箱)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 42026153 品番 M16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
ねじの呼び寸法M16 材質 ねじピッチ2.0 寸法m(mm)13 厚さ(mm)13 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)24 表面処理ドブ 寸法e(mm)約27.7 二面幅S(mm)24 寸法dk(Φmm)約23 ねじ山種類メートル並目
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:123

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1282:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする