※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M18 六角ナット 1種(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 42026162 M18 六角ナット 1種(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 42026162

六角ナット 1種(鉄/ドブ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(70個) ねじの呼び寸法M18 注文コード42026162 品番M18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び寸法・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び寸法M18 材質 ねじピッチ2.5 寸法m(mm)15 厚さ(mm)15 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)27 表面処理ドブ 寸法e(mm)約31.2 二面幅S(mm)27 寸法dk(Φmm)約26 ねじ山種類メートル並目
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42026162 M18 42216517 M18 六角ナット 1種(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 六角ナット 1種(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 1パック(3個) 559 税込615 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:123

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1282:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする