ホシ服装
ホシ服装の ワーキングウェア
ホシ服装の トップス
ホシ服装の 春夏 トップス
IDIES 長袖ジャケット 165
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
42026706
品番
165
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
機能に裏打ちされたプロデザイン。
心地よくなじむユニフォーム用に開発したポリエステル65%・綿35%サマーツイル素材。
適度なストレッチ性能としなやかな素材感。
これからのスマートプロワークウェア。
色
ライトグレー
サイズ
L
種別
長袖ジャケット
機能
ストレッチ、吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭芯地(部分使用)、静電気帯電防止素材
混率(%)
ポリエステル65・綿35(ストレッチサマーツイル)
シリーズ
160
仕様
衿部消臭芯地使用、高通気メッシュノーフォーク仕様、ペン差しポケット
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
65
色番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応