※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
注文コード
42026896
品番
M3.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M3.5
材質
黄銅
ねじピッチ
0.6
寸法m(mm)
2.8
厚さ(mm)
2.8
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
6
表面処理
生地
寸法e(mm)
約6.9
二面幅S(mm)
6
寸法dw(Φmm)
約5.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42026896
M3.5
42217122
M3.5
六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)
大阪魂
1パック(25個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました