ホシ服装
ホシ服装の ワーキングウェア
ホシ服装の ボトムス
ホシ服装の 春夏 ボトムス
IDIES パンツ 680
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
42026959
品番
680
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
永遠の定番素材であるライトツイルを使用した高機能ワークユニフォーム。
スポーティかつカジュアルライクなデザインと、しっかりとした汗対策としての吸汗速乾機能+抗菌防臭機能+消臭機能芯地を装備。
色
ライトグレー
種別
パンツ
機能
吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭芯地(部分使用)、帯電防止素材
混率(%)
ポリエステル65・綿35(ソフトライトツイル)
シリーズ
680
ウエスト(cm)
79
仕様
太目のベルトループ(全6本)、ツータック仕様、前立部消臭芯地使用、コインポケット(右脇ポケット内)
股下(cm)
78
色番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応