IDIES パンツ 680

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 42027126 品番 680
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890

永遠の定番素材であるライトツイルを使用した高機能ワークユニフォーム。
スポーティかつカジュアルライクなデザインと、しっかりとした汗対策としての吸汗速乾機能+抗菌防臭機能+消臭機能芯地を装備。

OD 種別パンツ 機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭芯地(部分使用)、帯電防止素材 混率(%)ポリエステル65・綿35(ソフトライトツイル) シリーズ680 ウエスト(cm)95 仕様太目のベルトループ(全6本)、ツータック仕様、前立部消臭芯地使用、コインポケット(右脇ポケット内) 股下(cm)78 色番2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする