IDIES パンツ 680

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ダークネイビー ウエスト(cm)110 注文コード42027275 品番680
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は色・ウエストなど36種類から選べます 他の種類を見る

永遠の定番素材であるライトツイルを使用した高機能ワークユニフォーム。
スポーティかつカジュアルライクなデザインと、しっかりとした汗対策としての吸汗速乾機能+抗菌防臭機能+消臭機能芯地を装備。

ダークネイビー 種別パンツ 機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭芯地(部分使用)、帯電防止素材 混率(%)ポリエステル65・綿35(ソフトライトツイル) シリーズ680 ウエスト(cm)110 仕様太目のベルトループ(全6本)、ツータック仕様、前立部消臭芯地使用、コインポケット(右脇ポケット内) 股下(cm)78 色番6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする