※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.5 六角ナット 2種(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42027316 M2.5 六角ナット 2種(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42027316

六角ナット 2種(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(4000個) ねじの呼び寸法M2.5 注文コード42027316 品番M2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び寸法・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び寸法M2.5 材質ステンレス ねじピッチ0.45 寸法m(mm)2 厚さ(mm)2 規格2種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)5 寸法e(mm)約5.8 二面幅S(mm)5 寸法dw(Φmm)約4.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42027316 M2.5 42217542 M2.5 六角ナット 2種(ステンレス) 大阪魂 六角ナット 2種(ステンレス) 大阪魂 1パック(15個) 409 税込450 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3486:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする