※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット 2種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び寸法
M27
注文コード
42027465
品番
M27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M27
材質
ステンレス
ねじピッチ
3.0
寸法m(mm)
22
厚さ(mm)
22
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
41
寸法e(mm)
約47.3
二面幅S(mm)
41
寸法dw(Φmm)
約39
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42027465
M27
42217691
M27
六角ナット 2種(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました