※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16 六角ナット 2種(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42027666 M16 六角ナット 2種(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42027666

六角ナット 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼び寸法M16 注文コード42027666 品番M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・ねじの呼び寸法・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び寸法M16 材質 ねじピッチ2.0 寸法m(mm)13 厚さ(mm)13 規格2種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)24 表面処理ユニクロ 寸法e(mm)約27.7 二面幅S(mm)24 寸法dw(Φmm)約23

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42027666 M16 42217892 M16 六角ナット 2種(鉄/ユニクロ) 大阪魂 六角ナット 2種(鉄/ユニクロ) 大阪魂 1パック(5個) 369 税込406 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1759:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする