MY1H32G-350H7Z-M9BL-XC56 MY Series(MY1H32G-350H7Z) SMC 42027712 MY1H32G-350H7Z-M9BL-XC56 MY Series(MY1H32G-350H7Z) SMC 42027712

MY Series(MY1H32G-350H7Z)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42027712 品番MY1H32G-350H7Z-M9BL-XC56
参考基準価格(税別)¥165,440 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)350 配管形式(G) 集中配管形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする