※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び寸法
W1/2
山数
12
注文コード
42027921
品番
1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び寸法・山数・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
W1/2
材質
鉄
山数
12
寸法m(mm)
7
厚さ(mm)
7
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
21
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
21
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42027921
1/2
42218154
1/2
六角ナット 3種 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂
1パック(6個)
¥
549
税込
¥
604
注文コードが変更になりました