IDIES 長袖ブルゾン 685

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 42028018 品番 685
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

永遠の定番素材であるライトツイルを使用した高機能ワークユニフォーム。
スポーティかつカジュアルライクなデザインと、しっかりとした汗対策としての吸汗速乾機能+抗菌防臭機能+消臭機能芯地を装備。
また、ブルゾンの背身ノーフォークは通気性の良いメッシュ仕様。

ライトグレー サイズM 種別長袖ブルゾン 機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭芯地(部分使用)、帯電防止素材 混率(%)ポリエステル65・綿35(ソフトライトツイル) シリーズ680 仕様衿部消臭芯地使用、高通気メッシュノーフォーク仕様、ペン差しポケット、ルーズフィット腰帯 胸囲(cm)110 肩幅(cm)48 袖丈(cm)55 着丈(cm)64 色番1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42028045
2022-07-04
用途:
設備の点検時
有限会社エコ・プロテック 様 (建設業・工事業)

思ったより少し厚めの生地でした。
もう少し薄い生地のタイプが良かったかな。

対象商品:
42028149
2020-07-11
用途:
現場配線工事
張本電工 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

夏場の長袖が必要な現場で使用。生地も薄くて中々良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする