曜日別特売
685 IDIES 長袖ブルゾン 685 ホシ服装 42028106

IDIES 長袖ブルゾン 685

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
OD
サイズ3L
内容量1着注文コード42028106品番685
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

永遠の定番素材であるライトツイルを使用した高機能ワークユニフォーム。
スポーティかつカジュアルライクなデザインと、しっかりとした汗対策としての吸汗速乾機能+抗菌防臭機能+消臭機能芯地を装備。
また、ブルゾンの背身ノーフォークは通気性の良いメッシュ仕様。

ODサイズ3L種別長袖ブルゾン機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭芯地(部分使用)、帯電防止素材混率(%)ポリエステル65・綿35(ソフトライトツイル)シリーズ680仕様衿部消臭芯地使用、高通気メッシュノーフォーク仕様、ペン差しポケット、ルーズフィット腰帯胸囲(cm)125肩幅(cm)54袖丈(cm)61着丈(cm)70色番2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42028045
2022-07-04
用途: 設備の点検時
有限会社エコ・プロテック建設業・工事業

思ったより少し厚めの生地でした。
もう少し薄い生地のタイプが良かったかな。

対象商品 : 42028149
2020-07-11
用途: 現場配線工事
張本電工電気・ガス・熱供給・水道業

夏場の長袖が必要な現場で使用。生地も薄くて中々良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする