※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M22 P-1.5 六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42028725 M22 P-1.5 六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42028725

六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード42028725 品番M22 P-1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び寸法M22 材質 ねじピッチ1.5 寸法m(mm)13 厚さ(mm)13 規格3種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)32 表面処理ユニクロ 二面幅S(mm)32 ねじ山種類メートル細目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42028725 M22 P-1.5 42218951 M22 P-1.5 六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂 六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂 1パック(2個) 419 税込461 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
584:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする