※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(75個)
注文コード
42028856
品番
M27 P-2.0
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M27
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
16
厚さ(mm)
16
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
41
表面処理
三価ホワイト
二面幅S(mm)
41
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。