大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(切削)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(8個)
注文コード
42029102
品番
M39
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び寸法
M39
ねじピッチ
4.0
寸法m(mm)
23
厚さ(mm)
23
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
60
二面幅S(mm)
60
ねじ山種類
メートル並目