※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種(S45C(H)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
ねじの呼び寸法
M33
注文コード
42029592
品番
M33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M33
材質
S45C
ねじピッチ
3.5
寸法m1(mm)
20
厚さ(mm)
20
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
50
表面処理
生地
寸法e(mm)
約57.7
二面幅S(mm)
50
寸法dw(Φmm)
約48
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42029592
M33
42219965
M33
六角ナット 3種(S45C(H)/生地)
大阪魂
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました