※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4 六角ナット 3種(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42029985 M4 六角ナット 3種(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42029985

六角ナット 3種(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) ねじの呼び寸法M4 注文コード42029985 品番M4
販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はねじの呼び寸法・ねじの呼び・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び寸法M4 材質ステンレス ねじピッチ0.7 寸法m1(mm)2.4 厚さ(mm)2.4 規格3種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)7 寸法e(mm)約8.1 二面幅S(mm)7 寸法dw(Φmm)約6.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
28:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする