※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種 ウィット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
42030143
品番
5/16
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
W5/16
材質
ステンレス
山数
18
寸法m(mm)
-
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
-
二面幅S(mm)
-
ねじ山種類
ウィット