付属品棚板×2枚仕様測定孔無し材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂質量(kg)13.5外形寸法(mm)420×413×485容量(L)28消費電力(W)75電源AC100~240V 50/60Hzコード長さ(m)2(2Pプラグ)内寸法(mm)329×219×369安全装置過電流保護ヒューズ設定温度(℃)1℃単位温度調節精度±0.5℃温度設定範囲(℃)3~45アズワン品番2-926-21-22対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)温度分布精度±0.5℃(at 37℃)冷却加熱装置ペルチェ素子ドレン水自然蒸発式