コンセントチャージャー 2.4A 2ポート 最適充電

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42030355 品番TA77UW
販売価格(税込) ¥1,637
販売価格(税別)
1,488

家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。 (2.4A出力×2/合計最大出力2.4A)
最大出力2.4Aの高出力でiPadなどのタブレット充電や、スマートフォンの急速充電に対応。
90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
海外でも使用できるAC100V〜240V対応。
USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。

定格出力DC5V/2.4A 材質本体ケース:PC+ABS ホワイト 質量(g)約35.5 ポート数2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×39×30(ACプラグ含まず) 定格入力AC100V〜240V/50-60Hz 0.35A
注意
※充電用ケーブルは接続する機器に合わせて別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする