※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M36 六角ナット 3種(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 42030484 M36 六角ナット 3種(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 42030484

六角ナット 3種(鉄/ドブ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) ねじの呼び寸法M36 注文コード42030484 品番M36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び寸法・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び寸法M36 材質 ねじピッチ4.0 寸法m1(mm)21 厚さ(mm)21 規格3種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)55 表面処理ドブ 寸法e(mm)約63.5 二面幅S(mm)55 寸法dw(Φmm)約53 ねじ山種類メートル並目
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42030484 M36 42220272 M36 六角ナット 3種(鉄/ドブ) 大阪魂 六角ナット 3種(鉄/ドブ) 大阪魂 1個 669 税込736 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
353:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする