※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び寸法
M18
注文コード
42030606
品番
M18
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ねじの呼び寸法・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M18
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
寸法m1(mm)
15
厚さ(mm)
15
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
27
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約31.2
二面幅S(mm)
27
寸法dw(Φmm)
約26