※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M20 六角ナット 3種(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42030615 M20 六角ナット 3種(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42030615

六角ナット 3種(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(70個) ねじの呼び寸法M20 注文コード42030615 品番M20
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はねじの呼び・ねじの呼び寸法・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び寸法M20 材質 ねじピッチ2.5 寸法m1(mm)12 厚さ(mm)12 規格3種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)30 表面処理ユニクロ 寸法e(mm)約34.6 二面幅S(mm)30 寸法dw(Φmm)約29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4009:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする