多摩電子
多摩電子の スマホ/タブレット関連アクセサリ
多摩電子の USB充電/データ転送ケーブル
多摩電子の Lightningケーブル
C to Lケーブル 2.0m ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42030635
品番
TH225LC20W
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
USB PD(パワーデリバリー)対応。最大60W(20V/3A)の高速充電に対応。
充電だけではなくiTunesとの同期も可能。
ケーブル長(m)
約2.0
色
ホワイト
材質
コネクタケース・ケーブル:PVC
質量(g)
約53
定格
ケーブル:20V/3A
インターフェイス
USB2.0
ケーブル種類
ストレート
適合用途
充電・データ転送用