※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コート付き (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
注文コード
42030931
品番
NO.2-56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
No.2
材質
ステンレス
山数
56
寸法m(mm)
1.6
厚さ(mm)
1.6
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
4.7
二面幅S(mm)
4.7
適合スパナ
3/16
ねじ山種類
UNC
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42030931
NO.2-56
42220726
NO.2-56
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コート付き (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(7個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました